AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSP506DN VITRUM506 12V 7W 4000K ON/OFF PER SCAT.5

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSP506DN VITRUM506 12V 7W 4000K ON/OFF PER SCAT.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 665 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534642629

Codice prodotto

BBXSP506DN

Cod. produttore

SP506DN

Produttore

BBX

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

665 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

12...12 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

DC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per lampade di potenza:

7...7 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

81 mm

Lunghezza:

180 mm

Altezza/profondità di installazione:

46 mm

VITRUM506 12V 7W 4000K PER 506 ON/OFF;INCASSO PER SCATOLA 506 IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE, SCHERMO TOTALE IN VETRO AD ALTO SPESSORE SERIGRAFASTO E SMERIGLIATO