BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSP503AC VITRUM503 ASIMMETRICO 230V 5W 2700K ON/O - SP503AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 415 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP67
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8050534642575
Codice prodotto
BBXSP503AC
Cod. produttore
SP503AC
Produttore
BBX
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
415 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP67
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Altri
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
105 mm
Larghezza di incasso:
79 mm


