AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSOY2N SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 AL.40 - SOY2N

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSOY2N SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 AL.40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 181 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534642308

Codice prodotto

BBXSOY2N

Cod. produttore

SOY2N

Produttore

BBX

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

181 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

12...12 V

Colore del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità di installazione:

13 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Diametro esterno:

50 mm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Non dimmerabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

SOPRA2 Y SEGNAPASSO A SUPERFICIE SVASATO 12V 2W IP67 ACCIAIO 4000K; SEGNAPASSO DI SUPERFICIE CALPESTABILE, CORPO IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L