AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL5MMC PETIT MINI 0,5W 12VDC SATINATO 3000K

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL5MMC PETIT MINI 0,5W 12VDC SATINATO 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364682682

Codice prodotto

BBXDL5MMC

Cod. produttore

DL5MMC

Produttore

BBX

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

12...12 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

10 lm

Tipo di tensione:

DC

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

25 mm

Classe di protezione:

III

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

20 mm

Adatto per lampade di potenza:

0.5...0.5 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

PETIT MINI 0,5W 12VDC ALLUMINIO SATINATO 3000K; MINI INCASSO PER CARTONGESSO CORPO IN ALLUMINIO ANODIZZATO