AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALS1020C OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 20? 30 - ALS1020C

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALS1020C OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 20? 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1349 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 12...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534644272

Codice prodotto

BBXALS1020C

Cod. produttore

ALS1020C

Produttore

BBX

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1349 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

12...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

30 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

135 mm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Diffusore luce:

Riflettore

Non dimmerabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

OLAR SLIM10 INCASSO IP67 24V 10W 20? 3000K; INCASSO BASSO SPESSORE PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L