BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL6LC OLAR RAY PAS.FASC.LUCE LAMA 5? 24V 6W 30 - AL6LC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 660 lm
Diametro di incasso - 98 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8056364686574
Codice prodotto
BBXAL6LC
Cod. produttore
AL6LC
Produttore
BBX
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
660 lm
Diametro di incasso:
98 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
94 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio strettissimo 5-10°
Diametro esterno:
116 mm
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
Bianco
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.9
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì


