AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL3040C OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 40? 3000K

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL3040C OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 40? 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2995 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364689469

Codice prodotto

BBXAL3040C

Cod. produttore

AL3040C

Produttore

BBX

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2995 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

84 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Diametro esterno:

135 mm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per lampade di potenza:

30...30 W

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Diffusore luce:

Riflettore

Non dimmerabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Olar30. 230V. 30W. 2995 lm. 3000K. 40°