AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL145N OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 45?400 - AL145N

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL145N OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 45?400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 120 lm

  • Diametro di incasso - 25 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534641998

Codice prodotto

BBXAL145N

Cod. produttore

AL145N

Produttore

BBX

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

120 lm

Diametro di incasso:

25 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

12...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

38 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Diametro esterno:

28 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

1361 kg

Indice di resa cromatica:

80-89

OLAR1 INCASO PASSIVATO IP68 12/24V 1W 45?4000K; INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L