AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMMTP4CU25 CURVA IP40 D 25

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMTP4CU25 CURVA IP40 D 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Modello - A innesto

  • Con manicotto -

  • Diametro - 25 mm

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629247239

Codice prodotto

BMMTP4CU25

Cod. produttore

TP4CU25

Produttore

BMM

Materiale:

Plastica

Modello:

A innesto

Con manicotto:

Diametro:

25 mm

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

CURVA IP40 D 25