AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMMTP4CU16 CURVA IP40 D 16

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMTP4CU16 CURVA IP40 D 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Modello - A innesto

  • Con manicotto -

  • Diametro - 16 mm

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629247215

Codice prodotto

BMMTP4CU16

Cod. produttore

TP4CU16

Produttore

BMM

Materiale:

Plastica

Modello:

A innesto

Con manicotto:

Diametro:

16 mm

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

CURVA IP40 D 16