AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMMN3748 FASCETTE NERE 370X4,8

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMN3748 FASCETTE NERE 370X4,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 370 mm

  • Colore - Nero

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629237483

Codice prodotto

BMMN3748

Cod. produttore

N3748

Produttore

BMM

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.8 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

370 mm

Colore:

Nero

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

FASCETTE NYLON COL. NERO UV RESISTANT 370X4,8