AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMMN1090 FASCETTE NERE 1020X9,0 - N1090

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMN1090 FASCETTE NERE 1020X9,0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 1020 mm

  • Colore - Nero

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629210905

Codice prodotto

BMMN1090

Cod. produttore

N1090

Produttore

BMM

Larghezza del nastro / della fascetta:

9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

1020 mm

Colore:

Nero

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

790 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

FASCETTE NYLON COL. NERO UV RESISTANT 1020X9,0