BM SPA - BMMGBS032BGV GUAINA BOBINA 200D 3,2mm GIALLO VERDE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 3.5 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 1.5 mm
Colore - Giallo-Verde
Modello - Parete sottile
Confezione
200 M
EAN
8013629253049
Codice prodotto
BMMGBS032BGV
Cod. produttore
GBS032BGV
Produttore
BMM
Diametro interno prima del restringimento:
3.5 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
1.5 mm
Colore:
Giallo-Verde
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
200 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.4 mm
Materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì