AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMMF8006 TASS. ACCIAIO TPP 10X90 - F8006

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMF8006 TASS. ACCIAIO TPP 10X90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione superficiale del tassello - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale del tassello - Acciaio

  • Diametro di foratura - 10 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8013629680067

Codice prodotto

BMMF8006

Cod. produttore

F8006

Produttore

BMM

Protezione superficiale del tassello:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

10

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale del tassello:

Acciaio

Diametro di foratura:

10 mm

Spessore di serraggio max.:

18 mm

TASS. ACCIAIO TPP 10X90