AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMMF0212 TASSELLO NY TNU 8 A VITE - F0212

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMF0212 TASSELLO NY TNU 8 A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello universale

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per viti di diametro - 4.5...4.5 mm

  • Diametro di foratura - 8 mm

  • Con vite -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629602120

Codice prodotto

BMMF0212

Cod. produttore

F0212

Produttore

BMM

Modello:

Tassello universale

Materiale:

Plastica

Adatto per viti di diametro:

4.5...4.5 mm

Diametro di foratura:

8 mm

Con vite:

Lunghezza:

50 mm

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Con collare / bordo:

Profondità del foro:

60 mm

TASSELLO NY TNU 8 A VITE