AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMMF0032 TASSELLO NY SUPER V6 GANCIO APERTO - F0032

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMF0032 TASSELLO NY SUPER V6 GANCIO APERTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello universale

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per viti di diametro - 4.5...4.5 mm

  • Diametro di foratura - 6 mm

  • Con vite -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8013629600324

Codice prodotto

BMMF0032

Cod. produttore

F0032

Produttore

BMM

Modello:

Tassello universale

Materiale:

Plastica

Adatto per viti di diametro:

4.5...4.5 mm

Diametro di foratura:

6 mm

Con vite:

Lunghezza:

30 mm

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Profondità del foro:

40 mm

TASSELLO NY SUPER V6 GANCIO APERTO