BM SPA - BMMF0003 TASSELLO NY SUPER V 8 - F0003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello universale
Materiale - Plastica
Adatto per viti di diametro - 4.5...6 mm
Diametro di foratura - 8 mm
Con vite - no
Confezione
100 PZ
EAN
8013629600034
Codice prodotto
BMMF0003
Cod. produttore
F0003
Produttore
BMM
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Plastica
Adatto per viti di diametro:
4.5...6 mm
Diametro di foratura:
8 mm
Con vite:
no
Lunghezza:
40 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Profondità del foro:
50 mm


