AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMMB2976 FASCETTE NY NATUR 290X7,6

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMB2976 FASCETTE NY NATUR 290X7,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 290 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

  • Materiale - Plastica

  • Resistenza alla trazione min. - 540 N

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629129764

Codice prodotto

BMMB2976

Cod. produttore

B2976

Produttore

BMM

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

290 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

540 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

FASCETTE NYLON COL. NATURALE 290X7,6