BM SPA - BMMB0905 BASE SUPPORTO 15X9.5 - B0905

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 15 mm
Larghezza - 9.5 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Adatto per fascette di larghezza fino a - 3.6 mm
Diametro del foro di montaggio - 3.7 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8013629109056
Codice prodotto
BMMB0905
Cod. produttore
B0905
Produttore
BMM
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
9.5 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Adatto per fascette di larghezza fino a:
3.6 mm
Diametro del foro di montaggio:
3.7 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)


