AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM99133 KIT MORSETTI SPECIAL 2021 120 BARRETTE - 99133

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM99133 KIT MORSETTI SPECIAL 2021 120 BARRETTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629259447

Codice prodotto

BMM99133

Cod. produttore

99133

Produttore

BMM

kit morsetti da 120 pezzi + gadget il kit e' composto da :• 1 forbice cod.011280095 FORBICI ELETTRICISTI LAME A GRADINO FXS • 40 barrette cod. 992 MORSETTI 10 POLI SEZIONE NOMINALE 2,5 mm2• 40 barrette cod. 9924 MORSETTI 10 POLI SEZIONE NOMINALE 4 mm2• 40 barrette cod. 993 MORSETTI 10 POLI SEZIONE NOMINALE 6 mm2