BM SPA - BMM95GF5 MORS.NY 10 MMQ 5 POLI 25% FV - 95GF5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 57 A
Numero di poli - 5
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Marrone
Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione a vite
Confezione
250 PZ
EAN
8013629495357
Codice prodotto
BMM95GF5
Cod. produttore
95GF5
Produttore
BMM
Corrente nominale In:
57 A
Numero di poli:
5
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Marrone
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
10...10 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
400 V
Numero di morsetti per polo:
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
10...10 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
25.3 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
69.5 mm
Altezza:
25.7 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0



