AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM93GF3 MORS NY 4 MMQ 3P 25%FV

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1500 PZ

EAN

8013629433939

Codice prodotto

BMM93GF3

Cod. produttore

93GF3

Produttore

BMM

2,5 mm2, •Materiale del corpo isolante: Poliammide (PA 6.6) naturale •Autoestinguenza: UL 94 - V2; IEC 695-2-1 a 850°C e IEC 695-2-2 •Temperatura ambiente di utilizzo: T 125°C •Temperatura di breve durata: T 160°C •Tensione nominale: 400 V •Tensione di prova: 2500 V •Corrente di prova: 24 A (2,5 mm2); 32 A (4 mm2) •Morsetto femmina: Ottone nichelato •Viti imperdibili: M 3x6 in acciaio zincato •VERSIONE PER ALTE TEMPERATURE:Nylon rinforzato con fibre di vetro 25% UL 94 V-0 •Temperatura continua d’esercizio: T 150°C, per brevi periodi 200°C •VERSIONE CON LAMELLA DI PROTEZIONE: in acciaio inox •NORME DI RIF. EN 60998-1: 2004 EN 60998-2-1: 2004