AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM92GF5 MORS. NY 25%FV 2,5 5P - 92GF5

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Marrone

  • Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione a vite

Confezione

  • 1500 PZ

EAN

8013629452923

Codice prodotto

BMM92GF5

Cod. produttore

92GF5

Produttore

BMM

Corrente nominale In:

24 A

Numero di poli:

5

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Marrone

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

2.5...2.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di morsetti per polo:

2

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

2.5...2.5 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

15.2 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

37.5 mm

Altezza:

15.3 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

MORS. NY 25 FV 2 5 5P