BM SPA - BMM83343 TUBO DIN 46235 150 F 10 - 83343

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 10
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 150 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN - 46235
Superficie - Stagnato
Confezione
25 PZ
EAN
8013629833432
Codice prodotto
BMM83343
Cod. produttore
83343
Produttore
BMM
Passo del filetto, metrico:
10
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
150 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN:
46235
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1


