BM SPA - BMM80195 FEMMINA 90 GRADI TUTTISOL NY 1,5 6,3X0,8 - 80195

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.5...1.5 mm²
Colore dell'isolante - Rosso
Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento - Completamente isolato
Materiale - Ottone
Confezione
100 PZ
EAN
8013629801950
Codice prodotto
BMM80195
Cod. produttore
80195
Produttore
BMM
Sezione nominale:
0.5...1.5 mm²
Colore dell'isolante:
Rosso
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento:
Completamente isolato
Materiale:
Ottone
TERM. CONN. RAP. PREISOL. NY FEMM TUTTA ISOL. 90° 1,5 6,3X0,8


