BM SPA - BMM4942G GUARN. GOMMA PRESS. PG 42 - 4942G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 63 mm
Diametro interno - 54 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 3 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
100 PZ
EAN
8013629149427
Codice prodotto
BMM4942G
Cod. produttore
4942G
Produttore
BMM
Diametro esterno:
63 mm
Diametro interno:
54 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
3 mm
Numero di esecuzioni:
1
Adatto per filettatura PG:
42
GUARN. GOMMA PRESS. PG 42


