BM SPA - BMM4936G GUARN. GOMMA PRESS. PG 36 - 4936G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 55 mm
Diametro interno - 47 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 3 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
100 PZ
EAN
8013629149366
Codice prodotto
BMM4936G
Cod. produttore
4936G
Produttore
BMM
Diametro esterno:
55 mm
Diametro interno:
47 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
3 mm
Numero di esecuzioni:
1
Adatto per filettatura PG:
36
GUARN. GOMMA PRESS. PG 36


