AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM4840 DADO NY M40

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM4840 DADO NY M40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8013629484009

Codice prodotto

BMM4840

Cod. produttore

4840

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

40

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

DADO NYLON M40