AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM4213 TAPPI DI CHIUSURA IP68 DIAMETRO 13

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 8.5 mm

  • Diametro esterno - 13 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale - 13 mm

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013629256262

Codice prodotto

BMM4213

Cod. produttore

4213

Produttore

BMM

Diametro interno:

8.5 mm

Diametro esterno:

13 mm

Materiale:

Plastica

Diametro nominale:

13 mm

Qualità del materiale:

Altri

Con anello di tenuta:

no

TAPPI DI CHIUSURA IP68 DIAMETRO 13