AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM4042 PRESS NYLON IP 68 PG 42 RAL7035 - 4042

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 32...38 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 42

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013629246096

Codice prodotto

BMM4042

Cod. produttore

4042

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

32...38 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

42

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Con serracavo:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Non trattato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

7035

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

PRESS NYLON IP 68 PG 42 RAL7035