AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM2599 PRESS OTT PG 13

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM2599 PRESS OTT PG 13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 10...12 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629259904

Codice prodotto

BMM2599

Cod. produttore

2599

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

10...12 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

13

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

6.5 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

20 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.411 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-20...70 °C

PRESS OTTONE NIK PG 13