AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM2525 PRESSACAVI OTT. IP 68 M25X1.5

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM2525 PRESSACAVI OTT. IP 68 M25X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 10...14 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629252509

Codice prodotto

BMM2525

Cod. produttore

2525

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

10...14 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

27 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

PRESSACAVI OTTONE NIK IP68 M25X1.5