AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM16207 CHIAVE A BRUGOLA 6 MM - 16207

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM16207 CHIAVE A BRUGOLA 6 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave - 6 mm

  • Modello - Ad angolo retto

  • Isolato - no

  • Con testa sferica - no

  • Con perno di centraggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629162075

Codice prodotto

BMM16207

Cod. produttore

16207

Produttore

BMM

Apertura di chiave:

6 mm

Modello:

Ad angolo retto

Isolato:

no

Con testa sferica:

no

Con perno di centraggio:

no

Isolamento 1000 V:

no

CHIAVE A BRUGOLA 6 MM