AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM16201 CHIAVE A BRUGOLA 1,5 MM - 16201

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM16201 CHIAVE A BRUGOLA 1,5 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave - 1.5 mm

  • Modello - Ad angolo retto

  • Isolato - no

  • Con testa sferica - no

  • Con perno di centraggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629162013

Codice prodotto

BMM16201

Cod. produttore

16201

Produttore

BMM

Apertura di chiave:

1.5 mm

Modello:

Ad angolo retto

Isolato:

no

Con testa sferica:

no

Con perno di centraggio:

no

Isolamento 1000 V:

no

CHIAVE A BRUGOLA 1,5 MM