BM SPA - BMM1185 CACCIAVITE PUNTA TORX T20 - 1185

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni (TX) - 20
Con punta forata - no
Lunghezza dello stelo - 100 mm
Lunghezza complessiva - 200 mm
Isolato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013629211858
Codice prodotto
BMM1185
Cod. produttore
1185
Produttore
BMM
Dimensioni (TX):
20
Con punta forata:
no
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Lunghezza complessiva:
200 mm
Isolato:
no
Isolamento 1000 V:
no
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
CACCIAVITE PUNTA TORX T20


