BM SPA - BMM1156 CACCIAVITE VDE BUSSOLA 12X125 - 1156

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Maniglia / Manopola
Apertura di chiave - 12 mm
Flessibile - no
Isolamento 1000 V - sì
Lunghezza dello stelo - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013629311565
Codice prodotto
BMM1156
Cod. produttore
1156
Produttore
BMM
Modello:
Maniglia / Manopola
Apertura di chiave:
12 mm
Flessibile:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Lunghezza dello stelo:
125 mm
CACCIAVITE ISOL. VDE BUSSOLA 12X125


