AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM112710012 Ruote in tessuto non tessuto abrasivo con gambo, tessuto in fibre sintetiche al corindone - 112710012

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM112710012 Ruote in tessuto non tessuto abrasivo con gambo, tessuto in fibre sintetiche al corindone

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8014230946979

Codice prodotto

BMM112710012

Cod. produttore

112710012

Produttore

BMM

Caratteristiche:? Ruote da utilizzare con smerigliatrici diritte? Adatti per mascheratura di segni residui da smerigliatura grossa? Utilizzabili per operazioni di smerigliatura fine, satinatura e pulitura di acciai comuni legati ferrosi e non ferrosi? Specialmente indicate per lavorazioni su materiali con superfici irregolari ed accidentate, o comunque complicate da raggiungere? ? 60 mm? Gambo ? 6 mm