AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM099000450 Valigetta portautensili COMBO in ABS vuota con 2 cassette portaminuteria trasportabili - 099000450

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM099000450 Valigetta portautensili COMBO in ABS vuota con 2 cassette portaminuteria trasportabili

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809170602

Codice prodotto

BMM099000450

Cod. produttore

099000450

Produttore

BMM

Le valigette porta attrezzi possono essere facilmente unite tra di loro con un semplice clic, grazie alle pratiche chiusure laterali a scatto. Le valigette portautensili possono essere combinate come vuoi, a seconda delle tue esigenze. Caratteristiche principali: ? Dimensioni esterne 445x358x322 mm? Capacita di carico max. interna 25 Kg? Fornita con 2 cassette portaminuteria C99C-V3 vuote? Peso 5,6 KgIl sistema Beta Combo C99V3/2C e compatibile con lo standard L-BOXX di Sortimo?.