AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM098030005 Frenafiletti - forte resistenza

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM098030005 Frenafiletti - forte resistenza

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8014230891019

Codice prodotto

BMM098030005

Cod. produttore

098030005

Produttore

BMM

Ideale per bloccaggio permanente di parti che non devono essere smontate e per l'applicazione su superfici metalliche passivate come ottone, alluminio e acciaio inox.Non consente lo smontaggio con utensili manuali. Caratteristiche: ? Frenafiletti anaerobico ideale per tutti gli accoppiamenti metallici filettati ? Previene l'allentamento di viti, bulloni e prigionieri causato da vibrazioni e urti ? Polimerizza a contatto con parti metalliche rettificate e in assenza di ossigeno ? Elevata resistenza chimica (olii, acqua, gas) ? Protegge le filettature da corrosione e grippaggi da corrosione ? Disponibile in 3 classi di resistenza