AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM097460040 Pulitore per climatizzatori

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8054809218489

Codice prodotto

BMM097460040

Cod. produttore

097460040

Produttore

BMM

Caratteristiche: ? Formulazione schiumogena densa? Adatto per climatizzatori e condizionatori industriali, civili e auto? Elimina sporco, incrostazioni ed odori all'interno dei condotti? Lascia una gradevole fragranza? Cannuccia in dotazione ISTRUZIONI D'USO ? Per auto: spegnere impianto di climatizzazione, inserire la cannuccia nei condotti d'areazione (se necessario, rimuovere il filtro abitacolo). Erogare il prodotto per 5-7 secondi. Attendere 15 minuti prima di riavviare l'impianto. ?Per impianti civili e industriali: erogare il prodotto sulla piastra refrigerante. La cannuccia in dotazione permette di raggiungere le parti meno accessibili.