AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM095930150 Orologio analogico, cassa in plastica soft touch con ghiera in metallo, water resistant 3ATM, cinturino in silicone - 095930150

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM095930150 Orologio analogico, cassa in plastica soft touch con ghiera in metallo, water resistant 3ATM, cinturino in silicone

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di impostazione del tempo - Manuale

  • Modello - Controllato al quarzo

  • Alimentazione - Batteria

  • Indicazione dell'ora - Monofacciale

  • Con indicazione della data - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230883595

Codice prodotto

BMM095930150

Cod. produttore

095930150

Produttore

BMM

Tipo di impostazione del tempo:

Manuale

Modello:

Controllato al quarzo

Alimentazione:

Batteria

Indicazione dell'ora:

Monofacciale

Con indicazione della data:

no

Tipo di indicazione:

Analogico, in numeri arabi

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Plastica

Con indicazione della temperatura:

no

Con visualizzazione del giorno della settimana:

no

Forma del contenitore:

Tondo

Indicazione / Visualizzazione:

Ore, minuti, secondi

Orologio analogico, cassa in plastica soft touch con ghiera in metallo, water resistant 3ATM, cinturino in silicone