AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM082400412 Golfari per sollevamento inox A4 maschio, FORGIATI - 082400412

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8014230636283

Codice prodotto

BMM082400412

Cod. produttore

082400412

Produttore

BMM

DATI TECNICI ? coefficiente di sicurezza: 6 ? codice lotto di fabbricazione ANALISI DI LABORATORIO ? analisi chimica ? analisi metallografica ? test di trazione CERTIFICATI DISPONIBILI ? Specifica Prodotto ? Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 ? Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204 ? Dichiarazione di Conformita CE