AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM081430030 Paranco manuale a catena

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230950945

Codice prodotto

BMM081430030

Cod. produttore

081430030

Produttore

BMM

Caratteristiche:? Modello professionale, a norma EN13157, realizzato con materiali di alta qualita? Progettato per sollevare carichi pesanti rapidamente e in sicurezza? Collegabile a un punto fisso o a dispositivi mobili? Freno automatico a doppio salterello? Gancio girevole con sicura? Coefficiente di sicurezza 4? WLL: carico limite di lavoro Dati tecnici: ? Coefficiente di sicurezza: 4 ? Piastra di identificazione seriale Certificati disponibili: ? Certificato del Fabbricante? Dichiarazione di Conformita CE ? Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 ? Specifica Prodotto