BM SPA - BMM081350005 Pinza di sollevamento lamiere con anello di sospensione snodato - 081350005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809144702
Codice prodotto
BMM081350005
Cod. produttore
081350005
Produttore
BMM
Caratteristiche:? Modello professionale, a norma EN13155, realizzato con materiali di alta qualita? Idonea per sollevamento, ribaltamento fino 180? e trasporto lamiere in posizione verticale? Indicata per lamiere con durezza max 30HRC (300HB)? Dispositivo di blocco camma per facilitare inserimento lamiera e serraggio in sicurezza? Piastrina di identificazione con numero seriale e numero di lotto? Coefficiente di sicurezza 3:1*Non sollevare mai un carico di peso inferiore al 10% della portata massima nominale Dati tecnici: ? Coefficiente di sicurezza: 3 ? Piastra di identificazione seriale Certificati disponibili: ? Certificato del Fabbricante ? Dichiarazione di Conformita CE ? Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204








