BM SPA - BMM080490016 Golfari maschio per sollevamento, orientabili a doppia articolazione, acciaio legato ad alta resistenza - 080490016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230617138
Codice prodotto
BMM080490016
Cod. produttore
080490016
Produttore
BMM
DATI TECNICI ? coefficiente di sicurezza: 5 ? trattamento termico: bonifica ? codice lotto fabbricazione ANALISI DI LABORATORIO ? analisi chimica ? analisi metallografica ? test di trazione ? test di fatica (20.000 cicli) CERTIFICATI DISPONIBILI ? Specifica Prodotto ? Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 ? Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204 ? Dichiarazione di Conformita CE