AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM080420422 Golfari per sollevamento femmina, zincati - 080420422

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8014230502618

Codice prodotto

BMM080420422

Cod. produttore

080420422

Produttore

BMM

DATI TECNICI ? Coefficiente di sicurezza: 6 ? Trattamento termico: normalizzazione ? Codice lotto di fabbricazione ANALISI DI LABORATORIO ? Analisi chimica ? Analisi metallografica ? Test di trazione CERTIFICATI DISPONIBILI ? Specifica Prodotto ? Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 ? Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204 ? Dichiarazione di Conformita CE