AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM080400414 Golfari per sollevamento maschio, zincati - 080400414

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8014230502298

Codice prodotto

BMM080400414

Cod. produttore

080400414

Produttore

BMM

DATI TECNICI ? Coefficiente di sicurezza: 6 ? Trattamento termico: normalizzazione ? Codice lotto di fabbricazione ANALISI DI LABORATORIO ? Analisi chimica ? Analisi metallografica ? Test di trazione CERTIFICATI DISPONIBILI ? Specifica Prodotto ? Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 ? Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204 ? Dichiarazione di Conformita CE