AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM080280110 Grilli per sollevamento a lira acciaio al carbonio zincati - 080280110

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8014230390741

Codice prodotto

BMM080280110

Cod. produttore

080280110

Produttore

BMM

DATI TECNICI ? coefficiente di sicurezza: 5 ? trattamento termico: normalizzazione ? codice lotto di fabbricazione ANALISI DI LABORATORIO ? analisi chimica ? analisi metallografica ? test di trazione CERTIFICATI DISPONIBILI ? Specifica Prodotto ? Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 ? Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204 ? Dichiarazione di Conformita CE