BM SPA - BMM080260222 Grilli diritti per sollevamento, perno a vite, acciaio legato ad alta resistenza staffa zincata a caldo - 080260222

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
8014230787275
Codice prodotto
BMM080260222
Cod. produttore
080260222
Produttore
BMM
DATI TECNICI ? coefficiente di sicurezza minimo: 6 ? trattamento termico: bonifica ? codice lotto fabbricazione su perno e staffa ANALISI DI LABORATORIO ? analisi chimica ? analisi metallografica ? test di trazione ? test di fatica (min.20.000 cicli) ? test carico di collaudo (2 x wll) CERTIFICATI DISPONIBILI ? Specifica Prodotto ? Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 ? Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204 ? Dichiarazione di Conformita CE