AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM080250012 Grilli per sollevamento diritti, tipo largo acciaio al carbonio zincati - 080250012

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014230185200

Codice prodotto

BMM080250012

Cod. produttore

080250012

Produttore

BMM

DATI TECNICI ? coefficiente di sicurezza: 5 ? trattamento termico: normalizzazione ? codice lotto di fabbricazione ANALISI DI LABORATORIO ? analisi chimica ? analisi metallografica ? test di trazione CERTIFICATI DISPONIBILI ? Specifica Prodotto ? Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 ? Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204 ? Dichiarazione di Conformita CE